Beli Batu Gerinda Beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- DMX Mata Gerinda Poles BetonDeskripsi:Diamond Wheel mangkok untuk Semen
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).atribut:
- Compatible Models: Vibration drill
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 22
- Flute Length (mm): 65
- Shank Diameter (mm): 6.4
- Blade Diameter (mm): 6.4
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:-Adopting a carbide tip that emphasizes durability, it realized outstanding sharpness by the original design blade edge shape and angle of the blade edge.-Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- Kennedy Set Mata Bor Betonatribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
Daftar Harga Batu Gerinda Beton Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| DMX Mata Gerinda Poles Beton | Rp36.900 |
| Kenmaster Mata Bor Beton | Rp16.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Flexible | Rp13.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101004030-1.jpg)




/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)





/P102189450-1.jpg)



/P103083746-1.jpg)
/P102381085-7.jpg)